CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Pasta Maşası Paslanmaz Çelik 9.5 İnç - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pasta Tong |
Renk | Paslanmaz çelik |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Uzunluk | 9.5 " |
toplam Genişlik | 2" |
UPC | 077838223321 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 8215995000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
607680 | 8" | 1.75 " | €194.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00