CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 608124 Durapan Yemek Küveti Yarım Boy Paslanmaz Çelik - 6'lı Paket
Madde: AA4VDK
Model: 608124Çapraz Referans: 13F288
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DuraPan Yemek Tavası |
Kapasite | 1.4 Qt. |
derinlik | 4" |
ölçü | Ağır |
uzunluk | 12.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Tava boyutu | Yarım boy |
genişlik | 10.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7321890050 |
Menşe Ülkesi | VN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00