Carol 01310 | Servis Kablosu Sjoow Siyah 18/2 100 Feet | 20px69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL 01310 Servis Kablosu SJOOW Siyah 18/2 100 feet | AF6YPL 20PX69

CAROL 01310 Servis Kablosu SJOOW Siyah 18/2 100 fit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YPL Model: 01310Çapraz Referans: 20PX69
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
€118.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Kordon
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiKauçuk
Ceket türüSJOOW
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj300
Nominal Dış Çap0.285 "
Iletken sayısı2
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 90 Derece C
Tel RengiSiyah beyaz
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8544493080

Ürün Detayı:

  • İç Mekan / Dış Mekan (İç Mekan / Dış Mekan)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilİletken MalzemesiCeket rengiTel RengiTel BoyutuCeket malzemesiMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapÜcret
CAROL 01343.35T.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/4 Awg 250 Ayak 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil16 AWGEPDM Kauçuk100.365 "€330.63
CAROL 01384.85.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 10/4 Awg 250 Ayak 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil10 AWGEPDM Kauçuk250.655 "€1,459.08
CAROL 01312.35T.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/2 Awg 250 Ayak 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah beyaz16 AWGEPDM Kauçuk130.31 "€357.39
CAROL 01342.35T.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/3 Awg 250 Ayak 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Yeşil16 AWGEPDM Kauçuk130.33 "€268.41
CAROL W1358.35.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 14/2 Awg 250 Ayak 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah beyaz14 AWGEPDM Kauçuk180.34 "€357.39
CAROL 01360.35T.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 14/3 Awg 250 Ayak 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Yeşil14 AWGEPDM Kauçuk180.365 "€614.55
CAROL 01312.82.01 Taşınabilir Kablo Sjoow 16/2 Awg 100 Ayak 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah beyaz16 AWGEPDM Kauçuk130.31 "€155.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL 01310 Servis Kablosu SJOOW Siyah 18/2 100 fit
€118.87 / Adet