Carol 02768.85.01 | Taşınabilir Kablo Soow 14/4 Awg 250 Feet 15a | 2w377 | Raptor Supplies Türkiye
CAROL 02768.85.01 Taşınabilir Kablo Soow 14/4 Awg 250 Feet 15a | AC3TNJ 2W377

CAROL 02768.85.01 Portatif Kablo Soow 14/4 Awg 250 Feet 15a

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TNJ Model: 02768.85.01Çapraz Referans: 2W377

İle alın Mayıs 14, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€979.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Kordon
İletken MalzemesiBakır
Kapalı / Açık / Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiEPDM Kauçuk
Ceket türüSOOW
Maks. Alan sayısı Amper15
Maks. Voltaj600
Nominal Dış Çap0.575 "
Iletken sayısı4
Biriktirme Uzunluğu250ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Tel RengiSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 23.63
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)53.59
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilİletken MalzemesiCeket rengiTel RengiTel BoyutuCeket malzemesiMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapÜcret
CAROL 09405.35.01 Portatif Kablo Sosu 14/5 Awg 250 Ayak 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu14 AWGVu-Tron (R) EPDM Kauçuk120.645 "€1,102.17
CAROL 09205.35.01 Portatif Kablo Sosu 12/5 Awg 250 Ayak 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu12 AWGVu-Tron (R) EPDM Kauçuk160.715 "€1,742.49
CAROL 02765.82.01 Taşınabilir Kordon Toprağı 16/3 Awg 100 Ayak 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Yeşil16 AWGEPDM Kauçuk130.39 "€154.59
CAROL 02762.82.01 Portatif Kablo Sosu 14/3 Awg 100 Ayak 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Yeşil14 AWGEPDM Kauçuk180.535 "€253.97
CAROL 02725.82.01 Portatif Kablo Sosu 12/3 Awg 100 Ayak 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 Derece ila 194 Derece FBakırSiyahSiyah, Beyaz, Yeşil12 AWGEPDM Kauçuk250.595 "€356.87
CAROL 02635.35T.05 Taşınabilir Kordon Toprağı 16/3 Awg 250 Ayak 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 Derece ila 221 Derece FKalaylı BakırSarıSiyah, Beyaz, Yeşil / Sarı16 AWGEPDM Kauçuk Süper Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€509.07
CAROL 02636.15T.05 Portatif Kablo Sosu 16/4 Awg 250 Ayak 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 Derece ila 221 Derece FKalaylı BakırSarıSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil / Sarı16 AWGEPDM Kauçuk Süper Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,228.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL 02768.85.01 Portatif Kablo Soow 14/4 Awg 250 Feet 15a
€979.52 / Adet