Carol C1156.41.01 | Koaksiyel Kablo 26awg 1000 Feet | 21y693 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL C1156.41.01 Koaksiyel Kablo 26awg 1000 Feet | AB6LWW 21Y693

CAROL C1156.41.01 Koaksiyel Kablo 26awg 1000 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB6LWW Modeli: C1156.41.01Çapraz Referans: 21Y693
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
€533.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Koaksiyel kablo
Kablo TipiRG 174 / U
kapasitans30.80 pF / Ft
RenkSiyah
İletken Boyutu26 AWG
Empedans50 Ohm
Ceket malzemesiPVC
Ceket türüPremium PVC Bileşik
uzunluk1000ft.
Nominal Dış Çap0.103 "
Koruma% 88 Kalaylı Bakır Örgü
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.57
Gemi yüksekliği (cm)20.96
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.99
HS kodu8544200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiRenkİletken BoyutuCeket malzemesiCeket türüNominal Dış ÇapKorumaÜcret
CAROL C1178A.21.01 Koaksiyel Kablo 20awg 1000 Ayaklar | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / USiyah20 AWGPVCPremium PVC Bileşik0.195 "% 95 Kalaylı Bakır Örgü€821.19
CAROL C3529.41.02 Koaksiyel Kablo 14awg 1000 Ayaklar | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UBeyaz14 AWGPVCPoliviniliden Florür0.372 "(2)% 100 Flexfoil (R) (1)% 60 (2)% 40 Alüminyum Örgüler€4,119.23
CAROL C5039.41.01 Koaksiyel Kablo 14awg 1000 Ayaklar | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / USiyah14 AWGpolietilenPremium PVC Bileşik0.395 "% 100 Flexfoil (R) Yapıştırılmış +% 60 Alüminyum Örgü€1,077.84
CAROL C5780.41.01 Koaksiyel Kablo 20awg 1000 Ayaklar | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / USiyah20 AWGPVCPremium PVC Bileşik0.234 "% 100 Flexfoil (R) Yapıştırılmış +% 40 Alüminyum Örgü€309.30
CAROL C8001.41.07 Koaksiyel Kablo 20awg 1000 Ayaklar | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Çift Eksenli Kablolarlacivert20 AWGPVCPremium PVC Bileşik0.242 "% 100 Flexfoil (R) +% 57 Kalaylı Bakır Örgü€1,143.96
CAROL C8029.41.01 Koaksiyel Kablo Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Siyah18 ve 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "% 100 Folyo,% 95 Kalaylı Bakır Örgü€1,166.72
CAROL C3528.41.02 Koaksiyel Kablo Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / UDoğal (Madenden)14 AWGPVCPVC0.351 "% 100 Flexfoil,% 60 Alüminyum Örgü€5,213.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL C1156.41.01 Koaksiyel Kablo 26awg 1000 Feet
€533.43 / Adet