Carol C1357.18.90 | Kablolu Hoparlör 500 Feet Şeffaf | 2w799 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL C1357.18.90 Kablo Hoparlörü 500 Feet Şeffaf | AC3TTA 2W799

CAROL C1357.18.90 Kablo Hoparlör 500 Feet Net

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TTA Modeli: C1357.18.90Çapraz Referans: 2W799
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
€166.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hoparlör Kablosu
Kablo Tipikonuşmacı
RenkTemizle
İletken Boyutu18 AWG
İletken TipiKaraya oturmuş
YalıtımPVC
Ceket rengiTemizle
Ceket malzemesiPVC
uzunluk500ft.
Nominal Dış Çap0.100 x 0.187 "
Iletken sayısı2
Korumalı / KorumasızKorumasız
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)500
UPC999572312959
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuCeket malzemesiuzunlukNominal Dış ÇapBükümGerilimÜcret
CAROL C1358.18.90 Tel Hoparlör 16/2 Şeffaf 500 Feet | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016 AWGPVC500ft.0.105 x 0.210 "26/30150€278.84
CAROL C1361.38.90 Tel Hoparlör 14/2 Şeffaf 500 Feet | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014 AWGPVC500ft.0.135 x 0.235 "41/30120€395.14
CAROL C1363.41.90 Hoparlör Kablosu 12 Awg | AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012 AWGPremium Sınıf PVC100ft.0.323 "--€437.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL C1357.18.90 Kablo Hoparlör 500 Feet Net
€166.43 / Adet