CAROL C1704.38.07 Tel Hoparlör 16 Awg Mavi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel |
Kablo Tipi | konuşmacı |
Renk | Mavi |
İletken Renk Kodu Tablo Numarası | 4 |
İletken Boyutu | 16 AWG |
İletken Tipi | Karaya oturmuş |
Yalıtım | PVC |
Ceket rengi | Mavi |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 500ft. |
NEC Makalesi | 725 Tip CL3 |
Nominal Dış Çap | 0.198 " |
Iletken sayısı | 2 |
Korumalı / Korumasız | Korumasız |
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.) | 500 |
Sıcaklık. menzil | -4 Derece ila 140 Derece F |
UPC | 094703955330 |
Dikey Tepsi Alev Testi | UL 70,000 BTU Dikey Tepsi Alev Testi |
Gerilim | 300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 8544499000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00