Carol E3032s.18.86 | Kablo Sesi ve Güvenliği 18 Awg Doğal | 1atj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL E3032S.18.86 Kablolu Ses ve Güvenlik 18 Awg Doğal | AA8YKP 1ATJ6

CAROL E3032S.18.86 Kablolu Ses ve Güvenlik 18 Awg Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YKP Modeli: E3032S.18.86Çapraz Referans: 1ATJ6
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
€206.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+haberleşme Kablo
Kablo TipiSes ve Güvenlik, Plenum
RenkGri
İletken Renk Kodu Tablo Numarası1
İletken Boyutu18 AWG
İletken TipiKaraya oturmuş
YalıtımEsnek Koruma (R) PVC
Yalıtım malzemesiEsnek Koruma (R) PVC
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiEsnek Koruma (R) PVC
uzunluk500ft.
NEC Makalesi800 Tip CMP
Nominal Dış Çap0.156 "
Iletken sayısı2
Korumalı / KorumasızKorumasız
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)500
Sıcaklık. menzil0 C ila 75 C
Dikey Tepsi Alev TestiUL 910 Alev Testi
Gerilim300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)25.65
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCeket malzemesiKablo TipiRenkuzunlukNEC MakalesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızÜcret
CAROL E1032S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenliği 18 Awg Gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.156 "2Korumasız€173.76
CAROL E1034S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenliği 18 Awg Gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.187 "4Korumasız€322.49
CAROL E3034S.18.86 Kablo Sesi ve Güvenlik 18 Awg Doğal | AA8YKQ 1ATJ7 E3034s.18.86Esnek Koruma (R) PVCSes ve Güvenlik, PlenumGri500ft.800 Tip CMP0.185 "4Korumasız€377.72
CAROL E2002S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.7250.132 "2Korumalı€143.35
CAROL E2006S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKV 1ATK6 E2006s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.725 Tip CL3R, 800 Tip CMR0.173 "6Korumalı€275.59
CAROL E2008S.18.10 Kablo Sesi ve Güvenlik 22 Awg Gri | AA8YKW 1ATK7 E2008s.18.10PVCSes ve Güvenlik, YükselticiGri500ft.725 Tip CL3R, 800 Tip CMR0.195 "8Korumalı€335.66
CAROL C1305.41.01 Kablo İletişimi 20/4 1000ft Siyah | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01Carolprene Kauçukİletişim ve KontrolSiyah1000ft.-0.3 "4Korumalı€1,774.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL E3032S.18.86 Kablolu Ses ve Güvenlik 18 Awg Doğal
€206.84 / Adet