Cash Acme 24832 | Termostatik Karışım Vanası 3/4 İnç 200 Psi | 20rh69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME 24832 Termostatik Karışım Vanası 3/4 İnç 200 Psi | AF6ZDM 20RH69

CASH ACME 24832 Termostatik Karışım Vanası 3/4 İnç 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZDM Model: 24832Çapraz Referans: 20RH69

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€202.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Karışım Vanası
gövde MalzemesiDZR Pirinç
uymaASSE 1017, ASSE 1070 ve CSA B125.3
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik2"
toplam Genişlik9.375 "
Sıcaklık. menzil85 Derece ila 130 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.74
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)23.8
HS kodu8481400000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME 24832 Termostatik Karışım Vanası 3/4 İnç 200 Psi
€202.44 / Adet