Nakit Geliri F-30 | Emniyet Tahliye Valfı Pirinç 3/4 İnç 30 Psi | 31lh30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME F-30 Güvenlik Tahliye Vanası Pirinç 3/4 inç 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME F-30 Emniyet Tahliye Vanası Pirinç 3/4 inç 30 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MFC Model: F-30Çapraz Referans: 31LH30
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
€46.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiPirinç
BtuH510,000
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı30 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik3.375
Uzunluk3.375
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481100090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş TipiÇıkış tipiToplam yükseklikUzunlukÜcret
CASH ACME F-30 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 30 psi Pirinç | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMnpt1.5 "4.75 "€43.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME F-30 Emniyet Tahliye Vanası Pirinç 3/4 inç 30 psi
€46.65 / Adet