Nakit Acme Fwl-2 | Emniyet Tahliye Valfı Bronz 3/4 İnç 150 Psi | 31lh29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME FWL-2 Emniyet Tahliye Vanası Bronz 3/4 İnç 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 Emniyet Tahliye Vanası Bronz 3/4 İnç 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MFB Modeli: FWL-2Çapraz Referans: 31LH29

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
BtuH500,000
uymaANSI Z21.22 / CSA 4.4
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik3.375
Uzunluk3.375
basınç Aralığı75 - 150 psi
Koltuk malzemesisilikon
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 210 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481100090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Toplam yükseklikÜcret
CASH ACME FWL-2 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 inç 150 psi Bronz | AC3YED 2XLA7 FWL-2Sadece Basınç Tahliye Vanası3"€18.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME FWL-2 Emniyet Tahliye Vanası Bronz 3/4 İnç 150 psi
€30.00 / Adet