Cash Acme Hg110d | Termostatik Karışım Vanası 1/2" 230 Psi 2-5/32" H | 20rh65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME HG110D Termostatik Karışım Vanası 1/2 230 psi 2-5 / 32 H | AF6ZDH 20RH65

CASH ACME HG110D Termostatik Karışım Vanası 1/2" 230 psi 2-5/32" H

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZDH Modeli: HG110DÇapraz Referans: 20RH65
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
€155.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Karışım Vanası
gövde MalzemesiBronz
uymaASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 ve NSF 61
Maks. Basınç230 psi
Toplam yükseklik2.156 "
toplam Genişlik5.625 "
Sıcaklık. menzil85 Derece ila 130 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.49
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)14.3
HS kodu8481400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBağlantı boyutuÜcret
CASH ACME HG110D Termostatik Karışım Vanası 3/4" 230 psi 2-5/32" H | AF6ZDJ 20RH66 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 ve NSF 623 / 4 "€142.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME HG110D Termostatik Karışım Vanası 1/2" 230 psi 2-5/32" H
€155.07 / Adet