Cash Valve 08359-0040 | Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 60 Psi | 3pyx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANASI 08359-0040 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7

CASH VALVE 08359-0040 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 - 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KCZ Model: 08359-0040Çapraz Referans: 3PYX7
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
€478.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Yükseklik6.125 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.875 "
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı20 - 60 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANASI 8359-0100 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 75 ila 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€478.80
NAKİT VANASI 8359-0003 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 0 ila 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€478.80
NAKİT VANASI 8359-0175 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 100 ila 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€478.80
NAKİT VANASI 08359-0014 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 2 ila 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€478.80
NAKİT VANASI 8359-0060 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 40 ila 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€478.80
NAKİT VANASI 8359-0138 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 75 ila 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€478.80
NAKİT VANASI 8275-0003MC Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 ila 5 Psi | AD2KDC 3PYY1 8275-0003MC5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 - 5 psi€423.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE 08359-0040 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 - 60 Psi
€478.80 / Adet