CASH VALVE 13743-0140 Basınç Tahliye Vanası 1-1/4 İnç 140psi Ss
Madde: AD2LHG
Model: 13743-0140Çapraz Referans: 3RAD4
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Fabrika Ayar Basıncı | 140 psi |
Giriş Boyutu | 1.25 " |
Giriş Tipi | FNPT |
Çıkış Boyutu | 1.25 " |
Çıkış tipi | FNPT |
Toplam yükseklik | 10.25 " |
Uzunluk | 6.5 " |
basınç Aralığı | 50 - 230 psi |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık. menzil | 40 Derece ila 450 Derece F |
Test Kolu | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.42 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
HS kodu | 8481809015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 - 20 psi | €5,213.68 | |
13724-0278 | 278 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 - 380 psi | €5,213.68 | |
13724-0055 | 55 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 - 90 psi | €5,213.68 | |
13724-0350 | 350 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 - 400 psi | €5,213.68 | |
13724-0083 | 83 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 - 125 psi | €5,213.68 | |
13724-0140 | 140 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 - 230 psi | €5,213.68 | |
14851-0013 | 13 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 - 25 psi | €4,320.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00