CASH VALVE 13776-0033 Basınç Tahliye Vanası 2 İnç 33 Psi Ss
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Fabrika Ayar Basıncı | 33 psi |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | FNPT |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | FNPT |
Toplam yükseklik | 11 " |
Uzunluk | 7.5 " |
basınç Aralığı | 10 - 55 psi |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık. menzil | 40 Derece ila 450 Derece F |
Test Kolu | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 8481100090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 - 20 psi | €5,213.68 | |
13724-0278 | 278 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 - 380 psi | €5,213.68 | |
13724-0055 | 55 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 - 90 psi | €5,213.68 | |
13724-0350 | 350 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 - 400 psi | €5,213.68 | |
13724-0083 | 83 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 - 125 psi | €5,213.68 | |
13724-0140 | 140 psi | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 - 230 psi | €5,213.68 | |
14851-0013 | 13 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 - 25 psi | €4,320.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00