CASH VALVE D-53 Havayla Çalışan Valf 2 Yollu NC 1-1/4In FNPT
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalı Vana |
Hava girişi | 1/4 "FNPT |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | 3.5 " |
Hacim Katsayısı | 12 |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Giriş basıncı | 250 psi'ye kadar |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 180 Derece F |
Min. Çalışma Basıncı Farkı | 0 psi |
Orifis Dia. | 1.25 " |
Toplam yükseklik | 6.375 " |
Uzunluk | 3.5 " |
toplam Genişlik | 5.875 " |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Koltuk malzemesi | 303 Paslanmaz Çelik |
Valf Yapılandırması | Normalde kapalı |
Valf Tasarımı | 2 Yönlü |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.07 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 8481200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boru Boyutu | Hava girişi | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Valf Yapılandırması | Hacim Katsayısı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Normalde kapalı | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | €1,525.85 | |
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Normalde açık | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | €1,525.85 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | Normalde kapalı | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | €517.40 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | Normalde açık | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | €542.34 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | Normalde kapalı | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | €2,483.87 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | Normalde açık | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | €2,483.87 | |
D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | Normalde açık | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | €1,673.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00