NAKİT VANA FR-FHWSCFMES02-D7 Basınç Tahliye Vanası 2 İnç 300 Psi | AD2KMD 3PZY9/13768-0300

CASH VALVE FR-FHWSCFMES02-D7 Basınç Tahliye Valfi 2 İnç 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KMD Modeli: FR-FHWSCFMES02-D7Çapraz Referans: 3PZY9/13768-0300

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,675.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiDökme demir
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Fabrika Ayar Basıncı300 psi
Giriş Boyutu2"
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik11 "
Uzunluk7.5 "
basınç Aralığı200 - 400 psi
Koltuk malzemesiMonel
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 450 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 15.5
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukbasınç AralığıÜcret
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D1 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D6 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D3 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 - 90 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D7 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D4 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FEWSCFMES02-D5 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€2,471.88
NAKİT VANA FR-FCWSCFMES02-D1 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€1,695.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE FR-FHWSCFMES02-D7 Basınç Tahliye Valfi 2 İnç 300 Psi
€3,675.91 / Adet