Nakit K15CWA01-E4 basınç tahliye vanası, ekipmanı ve personeli aşırı basınç oluşumunun neden olabileceği olası hasar veya yaralanmalardan korur. Aşırı basıncı otomatik olarak tahliye ederek ciddi arızaları önler ve sistem bütünlüğünü sağlar. Bu 1000 psi basınç tahliye vanası buhar kazanlarında, basınçlı kaplarda ve boru sistemlerinde kullanılır. Petrol ve gaz, kimyasal işleme ve enerji üretimi gibi güvenlik ve mevzuat uyumluluğunun önemli olduğu endüstrilerde hayati öneme sahiptir.
Özellikler:
- Bu valf, çeşitli basınç düzenleme uygulamalarında korozyon direnci ve uzun ömür için bronz yapıya sahiptir.
- Korozyona ve aşınmaya karşı direncini artıran paslanmaz çelik bir disk kullanır.
- Bu vana, boru sistemine bağlantı için 1/2 inçlik bir giriş boyutuna sahiptir.
- 600 ila 1500 psi basınç aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu 1000 psi basınç tahliye vanası paslanmaz çelik bir yaya sahiptir ve tutarlı basınç regülasyonunu korur.
- -20 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışma kapasitesine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Vana fabrikası hangi basınca ayarlanmıştır?
A. Bu valf için fabrikada ayarlanan basınç tahliyesi 1000 psi'dir ve varsayılan basınç tahliye noktası sağlar.
S. Bu vana giriş ve çıkış için ne tür bağlantılar kullanıyor?
A. Valf, hem giriş hem de çıkış için güvenli bağlantı sağlayan dişi ulusal boru dişi (FNPT) bağlantılarına sahiptir.
S. Bronz yuva malzemesi vananın sızdırmazlık özelliklerine nasıl katkıda bulunur?
C. Bu valf, dövülebilirlik ve etkili sızdırmazlık özelliklerinin bir kombinasyonunu sunan, basınç tahliye olayları sırasında bile paslanmaz çelik diske karşı güvenilir bir sızdırmazlık sağlamasına olanak tanıyan bronz yuva malzemesine sahiptir.
S. Bu Nakit geri basınç valfi nasıl test edilir?
A.
- Emniyet/tahliye valfinin ayarlanan basıncına uyacak şekilde çalışma basıncını yükseltin.
- Vananın normal servis sırasında olduğu gibi açılmasına ve sıfırlanmasına izin verin.
- Düzgün açılıp kapandığından emin olmak için vananın tepkisini izleyin.
- Valfin basıncı etkili bir şekilde tahliye ettiğini ve sorunsuz bir şekilde sıfırlandığını doğrulayın.
- Valfin güvenilirliğinin ve performansının devam etmesini sağlamak için üreticinin tavsiyelerine göre düzenli bakım ve testler yapın.
S. Uygulamam için doğru basınç tahliye vanasını nasıl seçerim?
A. Ayarlanan basınç, akış kapasitesi, malzeme uyumluluğu ve sistem gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.