Cash Valve K15dwa01-e4 | Pres. Rölyef Vlv 3/4 In. 1000 Psi | 5wnj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANA K15DWA01-E4 Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç 1000 Psi | AE7BPB 5WNJ9/12671-1000

CASH VALVE K15DWA01-E4 Basınç Tahliye Valfi 3/4 İnç 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BPB Modeli: K15DWA01-E4Çapraz Referans: 5WNJ9/12671-1000

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,035.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Fabrika Ayar Basıncı1000 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik7"
Uzunluk1.625 "
basınç Aralığı600 - 1500 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiDisk MalzemesiFabrika Ayar BasıncıSıcaklık. menzilGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
NAKİT VANASI 8374-0200 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 200 Psi Bronz | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzMetal200 psi40 Derece ila 450 Derece F1"1"9.75 "4.5 "€1,480.59
NAKİT VANASI 8374-0400 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 400 Psi Bronz | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzMetal400 psi40 Derece ila 450 Derece F1"1"9.75 "4.5 "€1,498.80
NAKİT VANASI 8374-0100 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 100 Psi Bronz | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzMetal100 psi40 Derece ila 450 Derece F1"1"9.75 "4.5 "€1,478.36
NAKİT VANASI 8374-0050 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 50 Psi Bronz | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzMetal50 psi40 Derece ila 450 Derece F1"1"9.75 "4.5 "€1,464.20
NAKİT VANASI 8342-0200 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzMetal200 psi40 Derece ila 450 Derece F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€720.16
NAKİT VANASI 8342-0050 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 50psi Bronz | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzMetal50 psi40 Derece ila 450 Derece F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€720.16
NAKİT VANASI 8342-0400 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzMetal400 psi40 Derece ila 450 Derece F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€711.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE K15DWA01-E4 Basınç Tahliye Valfi 3/4 İnç 1000 Psi
€1,035.30 / Adet