Nakit Valf LS1CSBS01-D3 basınç regülatörü, sistemler içinde tutarlı basınç seviyelerini korumak ve optimum performans ve güvenliği sağlamak için kullanılır. Ekipmanı basıncın düzenlenmesi ve dengelenmesinden kaynaklanan hasarlara karşı korur, sızıntı, patlama veya sistem arızası riskini azaltır. Bu regülatör, petrol ve gaz, kimyasal işleme ve enerji üretimi dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sektörler için idealdir.
Özellikler:
- Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için bronz bir gövdeye sahiptir.
- Bu regülatör, 40 ila 500 psi'lik geniş bir basınç ayar aralığına sahiptir.
- Maksimum 180 derece F sıcaklık derecesine sahiptir.
- Bu 1/2 inçlik basınç regülatörü maksimum 2400 psi basınç derecesi sunar.
Sık sorulan Sorular:
S. Cash LS1CSBS01-D3 basınç regülatörü neye uygundur?
C. Bu regülatör ISO 9001 standartlarını karşılayarak gelişmiş güvenilirlik ve gelişmiş performans sağlar.
S. Bir valfi basınç regülatöründen ayıran şey nedir?
A. Bir valf sıvının akışını kontrol ederken, bir basınç regülatörü akışı ayarlayarak ayarlanan basınç seviyesini korur. Valfler öncelikle açma/kapama cihazlarıdır, basınç regülatörleri ise sürekli basınç kontrolü sağlar.
S. Basınç regülatörü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında gerekli basınç aralığı, malzeme uyumluluğu, sıcaklık hususları, akış kapasitesi, kurulum kolaylığı, mevzuata uygunluk ve bakım gereksinimleri yer alır.