Ccl 436l | Kombinasyon Asma Kilit Alt Siyah/gümüş | 36jh48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CCL 436L Kombinasyon Asma Kilit Alt Siyah/Gümüş | AH6WGM 36JH48

CCL 436L Kombinasyon Asma Kilit Alt Siyah/Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6WGM Model: 436LÇapraz Referans: 36JH48
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
€19.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Asma kilit
Vücut yüksekliği1.5 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı63 / 64 "
Vücut genişliği1 13 / 16 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Çevirme YeriAlt
Tuş KontrolüYok hayır
Anahtar TürüKombinasyon
Arama Sayısı4
Pin Sayısı0
Kelepçe Dia.21 / 64 "
Kelepçe Yüksekliği1"
Kelepçe MalzemesiKrom Kaplama Sertleştirilmiş Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.56
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Yüksek Güvenlik: Evet
  • Sıfırlanabilir: Sıfırlanabilir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CCL 436L Kombinasyon Asma Kilit Alt Siyah/Gümüş
€19.31 / Adet