Ccl 65104 | Disk Tumbler Kam Kilidi 7/16 Silindir | 38ew56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CCL 65104 Diskli Tambur Mandallı Kilit 7/16 Silindir | AH7ZHF 38EW56

CCL 65104 Disk Tumbler Kam Kilidi 7/16 Silindir

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7ZHF Model: 65104Çapraz Referans: 38EW56

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kamera kilidi
Kam Uzunluğu (In.)1-1/8, 1-1/4
Kam Genişliği (In.)5/8
silindir7 / 16 "
BitişParlak Krom
Kapı Kalınlığı İçin3/16
Baş Dia.57/64
Anahtar NumarasıCH751
Anahtar Türübenzer
Kilit tipiStandart Anahtarlı Kam Kilidi
Maks. Alan sayısı Mandallama Mesafesi (In.)11/16
Montaj Deliği Çapı3/4
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Dengelemek1/4
Dönüş Yönünün Kilidini AçSol sağ
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90 ya 180
Hava şartlarındanYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Birlikte Açılır: Anahtar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirKapı Kalınlığı İçinAnahtar NumarasıÜcret
CCL 65101 1/4 Ofset 5/8 İnç Genişlik | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A€16.64
CCL 65001 Diskli Tambur Mandallı Kilit 1/4 Ofset 5 Pimli | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€16.64
CCL 65002 Diskli Tambur Mandallı Kilit Parlak Krom | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€16.64
CCL 65003 Disk Bardak Kam Kilidi 57/64 Kafa Çapı | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A€16.64
CCL 65010 Diskli Tambur Mandallı Kilit 5/8 Silindir | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751€16.12
CCL 65011 Diskli Tambur Mandallı Kilit 7/8 Silindir | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€16.12
CCL 65012 Diskli Tambur Mandallı Kilit 1-1 / 8 Silindir | AH7ZHJ 38EW59 650121.125 "1.125CH751€16.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CCL 65104 Disk Tumbler Kam Kilidi 7/16 Silindir
€16.12 / Adet