CECO LV-FL-G 24 x 12 Kapı Panjur Kiti 24 x 12
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Panjur Kitleri |
Malzeme | 16-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik |
Pencere Yüksekliği | 12 |
Pencere Genişliği | 24 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Pencere Yüksekliği | Pencere Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV-IY-G 8X8 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 8 | 8 | €194.60 | ||
LV-IY-G 12X6 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 6 | 12 | €218.32 | ||
LV-IY-G 12x12 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 12 " | 12 " | €242.09 | ||
LV-IY-G 14X8 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 8 | 14 | €217.68 | ||
LV-IY-G 14x12 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 12 | 14 | €247.18 | ||
LV-IY-G 16x6 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 6 | 16 | €241.92 | ||
LV-IY-G 16x10 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 10 | 16 | €236.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00