CECO LV-IY-G 18 x 24 Kapı Panjur Kiti 18 x 24
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Panjur Kitleri |
Malzeme | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik |
Pencere Yüksekliği | 24 |
Pencere Genişliği | 18 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Pencere Yüksekliği | Pencere Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV-IY-G 8X8 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 8 | 8 | €163.00 | ||
LV-IY-G 12X6 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 6 | 12 | €182.84 | ||
LV-IY-G 12x12 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 12 " | 12 " | €205.59 | ||
LV-IY-G 14X8 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 8 | 14 | €192.45 | ||
LV-IY-G 14x12 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 12 | 14 | €207.43 | ||
LV-IY-G 16x6 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 6 | 16 | €202.26 | ||
LV-IY-G 16x10 | 20-Kalibre Galvaniz Tavlı Çelik | 10 | 16 | €205.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00