CELLTREAT 229655 Petri Kutusu 150 x 20mm 25 ila 28mL PK100
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Petri kabı |
Kuyu Başına Düşen Kültür Alanı | 143cm2 |
boyutlar | 150 x 20 mm |
Malzeme | polisitren |
Hacim kapasitesi | 25 ila 28mL |
Kuyu Başına Çalışma Hacmi | 25 ila 28mL |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.71 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00