Celltreat 229774 | Şırınga Filtresi Pvdf 0.45um 30mm Pk100 | 20ar71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CELLTREAT 229774 Şırınga Filtresi Pvdf 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLE 20AR71

CELLTREAT 229774 Şırınga Filtresi Pvdf 0.45um 30mm Pk100

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QLE Model: 229774Çapraz Referans: 20AR71
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
€246.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şırınga Filtresi
OtoklavlanabilirEvet
Filtre MalzemesiPVDF
Konut Çapı30mm
Gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş BağlantısıKadın Luer Kilidi
Maks. Basınç75 psi
Membran Dia.25mm
Çıkış BağlantısıErkek Luer Slip
Gözenek büyüklüğü0.45 mikron m

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909910

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CELLTREAT 229771 Şırınga Filtresi Pes 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLD 20AR70 229771€244.91
CELLTREAT 229777 Şırınga Filtresi, 13 mm Membran Çapı, 0.22 um Gözenek Boyutu, PTFE, 100 PK | CQ8LCR 48TD92 229777€206.34
CELLTREAT 229779 Şırınga Filtresi, 13 mm Membran Çapı, 0.45 um Gözenek Boyutu, PTFE, 100 PK | CQ8LCT 48TD94 229779€206.34
CELLTREAT 229778 Şırınga Filtresi, 30 mm Membran Çapı, 0.22 um Gözenek Boyutu, PTFE, 100 PK | CQ8LCU 48TD93 229778€317.34
CELLTREAT 229780 Şırınga Filtresi, 30 mm Membran Çapı, 0.45 um Gözenek Boyutu, PTFE, 100 PK | CQ8LCV 48TD95 229780€323.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CELLTREAT 229774 Şırınga Filtresi Pvdf 0.45um 30mm Pk100
€246.46 / Adet