<span Class='notranslate'>Celltreat </span> 230123 | Multi-function Timer | 20ar72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CELLTREAT 230123 Multi-function Timer | AF6QLF 20AR72

CELLTREAT 230123 Multi-function Timer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QLF Model: 230123Çapraz Referans: 20AR72

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€50.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kronometre
alarmEvet
Pil TipiAlkaline Button Cell LR44
derinlik1 / 2 "
Rakam Boyutu5/16 inç
ekranDijital
Ekran Yüksekliği1/2 inç
Ekran Genişliği1-3 / 8 inç
Yükseklik2.5 "
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı99 dk., 59 sn.
Min. Zaman ayarı1 sn.
genişlik568588 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909910

Ürün Detayı:

  • Special Features: Timer, Stopwatch, Clock and Alarm, Easel Stand, Mounting Magnet Or Retractable Hook for Hanging

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CELLTREAT 230123 Multi-function Timer
€50.23 / Adet