CENTURY 748 Oda Klima Motoru Psc Oao 1550 Rpm
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oda Klima Motoru |
Yatak | kol |
Vücut Çapı | 5" |
Kondansatör Gerekli | Dahil |
Görev | Sürekli Hava Üzerinden |
Çevirme | Açık Hava |
çerçeve | 42Y |
Tam Yük Amperi | 3.7 |
HP | 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | A |
Kurşun Uzunluğu | 29 "31 için" |
Uzunluk Daha Az Şaft | 4.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | HVAC/R |
Motor Tasarımı | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Muhafaza Tasarımı | Açık Hava |
Motor Montaj Tipi | Yüzük |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CCWLE |
Motor Alt Uygulaması | Oda Klima |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | PSC |
Montaj | Yüzük |
Etiket RPM | 1550 |
Hız Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Esnek Halka Dia. | 2.5 " |
Ring Merkezine Yüzük | 4-1 / 16 " |
rotasyon | CCWLE |
RPM Aralığı | 1501-1600 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 7.625 " |
Şaft Tipi | Tek |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 8501404040 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Vücut Çapı | Cıvata Çember Çapı | Kurşun Uzunluğu | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Motor Tasarımı | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL4404 | A | 5" | - | - | 4" | 40 Derece C | Gölgeli Kutup | Gölgeli Kutup | €257.21 | ||
7DB6408 | A | 5" | - | - | 4.437 " | 40 Derece C | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | PSC | €306.17 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | 33 "36 için" | 4 11 / 16 " | 40 Derece C | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | PSC | €285.17 | ||
747 | A | 5" | - | 32 "34 için" | 4 11 / 16 " | 40 Derece C | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | PSC | €306.36 | ||
955 | B | 5" | - | 39 "41 için" | 4 15 / 16 " | 40 Derece C | Gölgeli Kutup | Gölgeli Kutup | €451.16 | ||
DBL64062 | B | 5" | - | 40 " | 4.437 " | 40 Derece C | Gölgeli Kutup | Gölgeli Kutup | €249.74 | ||
RAL1006 | A | 5.625 " | 5-1 / 7 " | 36 " | 4.25 " | 60 Derece C | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Gölgeli Kutup | €271.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00