Century 9647 | Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | 4mb50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TQC Model: 9647Çapraz Referans: 4MB50
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
€241.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör Gerekli2MDV4
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi2.7
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuYatay
Motor Montaj TipiT-Flex
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBurulma Esnek Braket
Etiket RPM1075
Hız Sayısı3
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu5.5 "
Mil YönüYatay
Şaft TipiDüz
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHız SayısıKondansatör GerekliTam Yük AmperiUzunlukMil UzunluğuDamızlık DesenGerilimHPÜcret
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€294.43
CENTURY 753A Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/3€284.06
CENTURY 754A Motor Psc 1/2 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€311.56
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/4€400.80
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Bg 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4€266.81
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3€319.04
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2€350.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao
€241.20 / Adet