Century 9704 | Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | 4uu84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Bg 1550 115/208-230v 48y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9TXR Model: 9704Çapraz Referans: 4UU84
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
€287.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör DahilEvet
Kondansatör GerekliDahil
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft5.125 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajYüzük
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Faz1
Esnek Halka Dia.2.25 "
Ring Merkezine Yüzük4-11 / 16 "
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu4"
Mil YönüTüm Açı
Termal korumaOto
Gerilim115 / 208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMKondansatör DahilKondansatör GerekliHız SayısıEsnek Halka Dia.Ring Merkezine YüzükrotasyonRPM AralığıÜcret
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Yok hayır2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€241.97
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Yok hayır2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075EvetDahil32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Yok hayır2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Bg 1550 115/208-230v 48y Oao
€287.54 / Adet