Century 9714 | Motor Psc 1/6 Hp 1625 Rpm 115v 42y Oao | 4uy18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 9714 Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 115v 42y Oao | AD9UBW 4UY18

CENTURY 9714 Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 115v 42y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9UBW Model: 9714Çapraz Referans: 4UY18
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
€333.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Cıvata Çember Çapı4.625 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör Gerekli2MDV4
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi2.4
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft5 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuYatay
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajYüzük
Etiket RPM1625
Hız Sayısı3
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük5-5 / 16 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1601-1700
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu5.25 "
Mil YönüYatay
Şaft TipiDüz
Damızlık KonumuHer İki Uç
Damızlık Desen3-1/4 x 3-1/4"
Damızlık Boyutu# 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 "
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıCıvata Çember ÇapıKondansatör DahilUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Montaj KonumuMotor TipiMontajÜcret
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Bg 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Kalıcı Bölünmüş Kapasitör-PSCBurulma Esnek Braket€306.84
CENTURY BL6410 Motor Gölgeli Kutup 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Gerekli Değil4.437 "Gölgeli KutupTüm AçıGölgeli KutupYüzük€215.67
CENTURY BL6416 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Gerekli Değil4 15 / 16 "Gölgeli KutupTüm AçıGölgeli KutupYüzük€274.88
CENTURY B6415 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ4KA42 B6415A4.437 "Gerekli Değil4 15 / 16 "Gölgeli KutupTüm AçıGölgeli KutupYüzük€268.38
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB4KA44 B6507B4.437 "Yok hayır4 15 / 16 "Kalıcı Bölünmüş KapasitörTüm AçıPSCYüzük€255.39
CENTURY BL6413 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Gerekli Değil4.437 "Gölgeli KutupTüm AçıGölgeli KutupYüzük€218.57
CENTURY 429 Motor Gölgeli Direk 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Gerekli Değil4 15 / 16 "Gölgeli KutupTüm AçıGölgeli KutupYüzük€166.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 9714 Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 115v 42y Oao
€333.81 / Adet