Century Bl6409 | Motor Gölgeli Kutup 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | 4ka23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY BL6409 Motor Gölgeli Kutup 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 Motor Gölgeli Kutup 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8FXD Model: BL6409Çapraz Referans: 4KA23
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
€181.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Yedek Motor
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Kondansatör GerekliHayır
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi3.1
HP1/12
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıOEM Değiştirmeleri
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBant
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajBant
Etiket RPM1050
Hız Sayısı1
Uzunluk7.437 "
Faz1
rotasyonCWSE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu2.5 "
Termal korumaOto
UPC695977913448
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzYatakVücut ÇapıYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıÜcret
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y Açık | AA4JFJ 12N958 OPV74760kol5"B4.25 "50 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörAçılış€441.55
CENTURY OTEB2054A Motor Ayrık Faz 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60top6.5 "B7.437 "40 Derece CBölünmüş FazDamlatmaz Açık€317.48
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Çay | AC4DWP2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörTamamen Kapalı Hava Üzerinden€331.70
CENTURY BL6407 Motor Gölgeli Kutup 1/6 Hp 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760kol5"B4 15 / 16 "40 Derece CGölgeli KutupAçık Hava€213.91
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660top5.625 "B5.5 "60 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörAçık Hava€262.19
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660top5.625 "B5.875 "40 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörAçık Hava€432.60
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 Bg 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860top5.625 "B5.375 "60 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörAçık Hava€362.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY BL6409 Motor Gölgeli Kutup 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao
€181.98 / Adet