Century Occ1026a | Kondenser Fan Motoru 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | 2gmr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY OCC1026A Kondenser Fan Motoru 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A Kondenser Fan Motoru 1/4 HP 1075 rpm 60Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YTU Modeli: OCC1026AÇapraz Referans: 2GMR3
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
€186.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör Gerekli2MDV4
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi2.1
HP1/4
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Kurşun Uzunluğu50 "
Uzunluk Daha Az Şaft4"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBant
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıKondenser Fanı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBant
Etiket RPM1075
Hız Sayısı1
Uzunluk7.125 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu3.125 "
Mil YönüYatay
Şaft TipiDüz
Termal korumaOto
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.57
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakKondansatör GerekliMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor Muhafaza TasarımıMontajEtiket RPMHız SayısıÜcret
CENTURY OLE1036A Kondenser Fan Motoru 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "kol2MDV440 Derece CAçık HavaYüzük10754€288.71
CENTURY OCA1056 Kondenser Fan Motoru 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "top2MDY760 Derece CAçık HavaTemmuz10751€680.12
CENTURY FEH1056S Kondenser Fan Motoru 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "top2MDV760 Derece CTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTektaş10501€436.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY OCC1026A Kondenser Fan Motoru 1/4 HP 1075 rpm 60Hz
€186.69 / Adet