Century Ogd1016 | Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çayo | 3rcu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LTX Modeli: OGD1016Çapraz Referans: 3RCU8
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
€223.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Cıvata Çember Çapı5.15 "
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör Gerekli2MDV4
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.0
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.875 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajTektaş
Etiket RPM1075
Hız Sayısı1
Uzunluk7 11 / 16 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu3.75 "
Mil YönüAşağı
Şaft TipiDüz
Saplama Uzunluğu1 / 4 "
Damızlık KonumuKarşı Şaft Ucu
Damızlık Desen2-1/4 x 2-1/4"
Damızlık Boyutu# 8-32
Termal korumaOto
Gerilim208-230
Garanti1 yıl.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.02
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeveYatakVücut ÇapıTam Yük AmperiHPHzYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
CENTURY 9403 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342kol5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648Ykol5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648Ykol5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Ykol5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648Ykol5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 Motor Gölgeli Direk 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Ykol5"6.51/560B4.625 "€239.24
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Bg 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056top6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€524.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çay
€223.77 / Adet