Century Rf6402 | Motor Gölgeli Direk 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y | 4uu74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY RF6402 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXG 4UU74

CENTURY RF6402 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9TXG Modeli: RF6402Çapraz Referans: 4UU74
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
€336.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Cıvata Çember Çapı3.5 "
Kondansatör DahilGerekli Değil
Kondansatör GerekliHayır
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTaban / Saplama / Yüzük
Etiket RPM1050
Hız Sayısı1
Faz1
Esnek Halka Dia.2.25 "
Ring Merkezine Yüzük4-9 / 16 "
rotasyonCWSE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu2.25 "
Mil YönüTüm Açı
Damızlık KonumuMil Ucu
Damızlık Desen2-1/2 x 2-1/2"
Damızlık Boyutu#10-32 x 1-3/16"
Termal korumaOto
Gerilim115 / 208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMrotasyonRPM AralığıÜcret
CENTURY RF4400 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550CWSE1501-1600€284.50
CENTURY RF6403 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-1100€335.57
CENTURY RF4401 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (Uç Çıkış Şaft Ucu)1501-1600€302.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY RF6402 Motor Gölgeli Kutup 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y
€336.16 / Adet