Cep 1025 | Uzatma Kablosu 25ft 12/4 20a Sow Siyah | 14n233 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CEP 1025 Uzatma Kablosu 25ft 12/4 20a Sow Siyah | AA6QRE 14N233

CEP 1025 Uzatma Kablosu 25ft 12/4 20a Sow Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6QRE Model: 1025Çapraz Referans: 14N233
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
€408.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Kutulu Jeneratör Kablosu
RenkSiyah
Kordon uzunluğu25ft.
Ölçer / İletken12/4
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Ceket rengiSiyah
Maks. Alan sayısı Amper20
NEC Kordon TanımlamasıSOW
NEMA Fiş YapılandırmasıL14-20P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-20R
Nominal Dış Çap0.65 "
Çıkış Sayısı1
Güç göstergesiYok hayır
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Gerilim120/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÜcret
CEP 1010 Uzatma Kablosu 4ft 12/4 20a Sow Siyah | AA6QRD 14N232 10104ft.€243.48
CEP 1011 Uzatma Kablosu 50ft 12/4 20a Sow Siyah | AA6QRF 14N234 101150ft.€498.62
CEP 1012 Uzatma Kablosu 100ft 12/4 20a Sow Siyah | AA6QRG 14N235 1012100ft.€761.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CEP 1025 Uzatma Kablosu 25ft 12/4 20a Sow Siyah
€408.94 / Adet