CEP 6212DC Güç Dağıtım Arabası 100 AC
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Arabası |
Amper | 100 |
Renk | Gümüş / Siyah |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Giriş | Doğrudan Kablolu |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 4 |
Tel Sayısı | 5 |
Çıkış | (4) 50A @ 125 / 250V GFCI olmayan, (2) 20A @ 125V GFCI |
Voltaj derecesi | 120 / 208 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00