CEP 6507GU Güç Dağıtım Kutusu 30 AC (4) 5-20R
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Kutusu |
Amper | 30 |
Renk | Sarı |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Giriş | L14-30P |
Malzeme | Ağır Hizmet Tipi Çelik |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Çıkış | (4) 5-20R GFCI |
Voltaj derecesi | 125 / 250 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.69 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tel Sayısı | Amper | Renk | Çıkış | Voltaj derecesi | Kordon uzunluğu | Giriş | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8706G | 4 | 50 | Sarı | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €1,705.87 | ||
8706GU | 4 | 50 | Sarı | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €1,660.69 | ||
6506G | 4 | 50 | Sarı | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €1,329.83 | ||
6506GU | 4 | 50 | Sarı | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €1,429.12 | ||
7706G | 4 | 50 | Gümüş | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €2,122.42 | ||
7706GU | 4 | 50 | Gümüş | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €2,153.97 | ||
7506G | 4 | 50 | Gümüş | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | Çevirmeli Kilit 50A @ 125/250 VAC | Güç Dağıtım Kutusu | €1,922.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00