CEP 97132 Işık Dize Led 100 Feet
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçici Dize Işık |
baz | E-17 |
Temel Stil | dizi |
Renk | Sarı |
Kordon uzunluğu | 100ft. |
Kordon Tipi | SJTW |
Ölçer / İletken | 18/2 |
Muhafız Tipi | Hayır |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | LED |
Lamba Watt | 66 |
uzunluk | 100ft. |
Işık Dağılımı | Sel |
lümen | 2500 |
Manyetik çekme | 5 |
Maks. Yükseklik | Hayır |
NEC Kordon Tanımlaması | SJTW |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 1-15R |
Lamba Başı Sayısı | 10 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 10 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Yedek Lamba | 14V995 |
Tip | LED |
Gerilim | 120V |
Watt | 66 |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 46.23 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | Lamba Watt | uzunluk | lümen | Maks. Yükseklik | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97135 | 50ft. | 33 | 50ft. | 150 | 2.5 " | 33 | €399.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00