CEP LH1000MH Metal Halide Armatür 120v 1000w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işık Fikstürü |
baz | Moğol |
Renk | Gümüş |
Lamba Tipi | Metal Halide |
lümen | 110000 |
Maks. Yükseklik | 21 " |
Yedek Lamba | Y |
Tip | Eliptik, Metal Halide |
Gerilim | 120 |
Watt | 1000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.37 |
Gemi genişliği (cm) | 55.63 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00