Chainflex CF130us-07-04 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | 2tzc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-07-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JTA 2TZC5

CHAINFLEX CF130US-07-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JTA Modeli: CF130US-07-04Çapraz Referans: 2TZC5
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
€3.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken18/4
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper14
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.325 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuTel BoyutuÜcret
CHAINFLEX CF130US-15-05 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Saf bakır16/50.385 "5KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€4.70
CHAINFLEX CF130US-15-07 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Saf bakır16/70.445 "7KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€7.00
CHAINFLEX CF140US-07-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Saf bakır18/40.395 "4KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala18 AWG€5.09
CHAINFLEX CF140US-15-07 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Saf bakır16/70.525 "7KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€10.63
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Saf bakır18/40.325 "4Korumasız25ft.18 AWG€92.35
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Saf bakır16/50.385 "5Korumasız25ft.16 AWG€102.59
CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v | AC3JXP 2TZT3 CF130US-15-07-25Saf bakır16/70.445 "7Korumasız25ft.16 AWG€132.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-07-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 14a 600v
€3.75 / Adet