Chainflex CF130us-07-05-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 11a 600v | 2tzr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JXF 2TZR4

CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 11a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JXF Modeli: CF130US-07-05-25Çapraz Referans: 2TZR4
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
€86.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiBakır
Ölçer / İletken18/5
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper11
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.35 "
Iletken sayısı5
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-07-05 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Saf bakır18/50.35 "5KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€4.16
CHAINFLEX CF130US-07-07 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Saf bakır18/70.4 "7KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.20
CHAINFLEX CF140US-07-07 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Saf bakır18/70.478 "7KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€9.59
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Bakır18/70.4 "7Korumasız25ft.€121.18
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Bakır18/70.478 "7Korumalı25ft.€195.92
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Bakır18/50.35 "5Korumasız100ft.€465.81
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100Bakır18/70.4 "7Korumasız100ft.€487.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 11a 600v
€86.31 / Adet