Chainflex CF130us-15-04 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | 2tzd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-15-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JTH 2TZD3

CHAINFLEX CF130US-15-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JTH Modeli: CF130US-15-04Çapraz Referans: 2TZD3
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
€4.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken16/4
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper18
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.355 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-15-03 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Saf bakır16/30.33 "3KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€4.19
CHAINFLEX CF140US-15-03 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Saf bakır16/30.405 "3KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€5.49
CHAINFLEX CF140US-15-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Saf bakır16/40.43 "4KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€7.21
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Saf bakır16/30.33 "3Korumasız25ft.€91.70
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Saf bakır16/40.355 "4Korumasız25ft.€119.63
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Saf bakır-0.405 "3Korumalı25ft.€163.17
CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v | AC3JYF 2TZU9 CF140US-15-04-25Saf bakır16/40.43 "4Korumalı25ft.€164.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-15-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 18a 600v
€4.36 / Adet