Chainflex CF130us-15-12-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 9a 600v | 2tzt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 9a 600v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JXQ Modeli: CF130US-15-12-25Çapraz Referans: 2TZT4
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
€334.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken16/12
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper9
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.56 "
Iletken sayısı12
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-15-12 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Saf bakır16/120.56 "12KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€10.91
CHAINFLEX CF130US-15-18 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Saf bakır16/180.645 "18KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€12.67
CHAINFLEX CF140US-15-12 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Saf bakır16/120.64 "12KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€19.08
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Saf bakır16/180.645 "18Korumasız25ft.€356.00
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Saf bakır16/120.64 "12Korumalı25ft.€281.20
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Saf bakır16/120.56 "12Korumasız100ft.€880.90
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Bakır16/180.645 "18Korumasız100ft.€1,424.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 9a 600v
€334.75 / Adet