Chainflex CF130us-15-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 8a 600v | 2tzd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-15-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JTN 2TZD8

CHAINFLEX CF130US-15-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 8a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JTN Modeli: CF130US-15-25Çapraz Referans: 2TZD8
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
€16.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken16/25
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper8
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.765 "
Iletken sayısı25
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-15-33 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Saf bakır16/330.85 "33KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€24.60
CHAINFLEX CF140US-15-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Saf bakır16/250.85 "25KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€28.60
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Bakır16/250.765 "25Korumasız25ft.€473.22
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Saf bakır16/330.85 "33Korumasız25ft.€712.04
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Saf bakır16/250.85 "25Korumalı25ft.€703.93
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Saf bakır16/250.765 "25Korumasız100ft.€1,892.87
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Bakır16/330.85 "33Korumasız100ft.€3,180.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-15-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 8a 600v
€16.52 / Adet