Chainflex CF130us-25-07 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 20a 600v | 2tze2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-25-07 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3JTR 2TZE2

CHAINFLEX CF130US-25-07 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 20a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JTR Modeli: CF130US-25-07Çapraz Referans: 2TZE2
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
€10.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken14/7
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.51 "
Iletken sayısı7
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF140US-25-07 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Saf bakır0.585 "KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€13.91
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Bakır0.51 "Korumasız25ft.€338.47
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Saf bakır0.585 "Korumalı25ft.€260.51
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Saf bakır0.51 "Korumasız100ft.€1,353.86
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Saf bakır0.585 "Korumalı100ft.€1,353.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-25-07 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 20a 600v
€10.38 / Adet