Chainflex CF130us-60-04 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 40a 600v | 2tze5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-60-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 40a 600v | AC3JTV 2TZE5

CHAINFLEX CF130US-60-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 40a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JTV Modeli: CF130US-60-04Çapraz Referans: 2TZE5
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
€13.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken10/4
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper40
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.56 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF140US-60-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Saf bakır0.64 "KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€18.57
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Saf bakır0.56 "Korumasız25ft.€255.37
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Bakır0.64 "Korumalı25ft.€300.62
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Saf bakır0.56 "Korumasız100ft.€1,018.58
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Bakır0.64 "Korumalı100ft.€1,199.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-60-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 40a 600v
€13.39 / Adet