Chainflex CF140us-40-04-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 30a 600v | 2tzv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 30a 600v | AC3JYM 2TZV6

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 30a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JYM Modeli: CF140US-40-04-25Çapraz Referans: 2TZV6
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
€241.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken12/4
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.567 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-40-04 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Saf bakır0.49 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€9.58
CHAINFLEX CF140US-40-04 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Saf bakır0.567 "KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€13.51
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Saf bakır0.49 "Korumasız25ft.€177.32
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Bakır0.49 "Korumasız100ft.€709.24
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Bakır0.567 "Korumalı100ft.€1,263.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 30a 600v
€241.93 / Adet