Chainflex Cf30-40-04-25 | Sürekli Esnek Güç Kablosu 41a 1000v | 2tzv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JYQ Modeli: CF30-40-04-25Çapraz Referans: 2TZV9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€153.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Güç Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper41
Maks. Voltaj1000V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.47 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Rengiİletken MalzemesiCeket malzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1BakırBakırTPE0.26 "1Korumalı1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€6.06
CHAINFLEX CF30-40-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıSaf bakırPVC0.47 "4KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala23 Derece ila 158 Derece F€10.43
CHAINFLEX CF31-40-04 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıSaf bakırPVC0.55 "4KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala23 Derece ila 158 Derece F€17.69
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.55 "4Korumalı25ft.23 Derece ila 158 Derece F€255.86
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.47 "4Korumasız100ft.23 Derece ila 158 Derece F€716.10
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.55 "4Korumalı100ft.23 Derece ila 158 Derece F€972.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF30-40-04-25 Sürekli Esneme Güç Kablosu 41a 1000v
€153.27 / Adet