Chainflex CF31-15-04 | Sürekli Esnek Güç Kablosu 21a 1000v | 2tzg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF31-15-04 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5

CHAINFLEX CF31-15-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 21a 1000v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUP Modeli: CF31-15-04Çapraz Referans: 2TZG5
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
€10.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Güç Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper21
Maks. Voltaj1000V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.43 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiCeket malzemesiNominal Dış ÇapBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1BakırTPE0.37 "1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€12.13
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25BakırPVC0.43 "25ft.23 Derece ila 158 Derece F€178.04
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Sürekli Esneme Güç Kablosu 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100BakırPVC0.43 "100ft.23 Derece ila 158 Derece F€757.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF31-15-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 21a 1000v
€10.53 / Adet